Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FENNER DRIVES FS0072 Itsesäätyvä kiristin 35 Ansi-ketju | AC4GQE 2ZRU1

FENNER DRIVES FS0072 Itsesäätyvä kiristin 35 Ansi Ketju

Varastossa
Tuote: AC4GQE Malli: FS0072Ristiviite: 2ZRU1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesäätyvä kiristin
ANSI-ketjun koko35
Mitat A1.67 "
Mitat B0.28 "
Mitat C0.84 "
Mitat D2.76 "
Mitat E6.15 "
Mitat G0.41 "
Ulottuvuus T (tuumaa)1.17
Voima-alue (paunaa)0-30
ToimintoItsesäätyvä kiristin eliminoi tarpeen säännölliseen manuaaliseen jälkikäteen
liiteSeosterästä, tarkasti haavaisia ​​puristusjousia käytetään johdonmukaisen kiristysvoiman aikaansaamiseksi
Asennusreikä0.4 "
Temp. alue32-225 XNUMX F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjäkäynti Ulkona Dia. (2.48 ")
    • Kiristysvarsi (taipuu 45 astetta neutraaliasennonsa kummallekin puolelle sallien esijännitysvoiman, joka säätää joutokäynnin ketjun tai hihnan pidennykseen jokapäiväisessä tilassa vaimennettaessa tärinää taajuusmuuttajassa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliliiteANSI-ketjun kokoMitat AAsennusreikäDia ulkopuolella.Mitat BMitat CMitat DHinta
FENNER-AJOT FS0209 Itsesäätyvä kiristimen kiilahihna B 5 In | AA7JGV 16A169 FS0209Seosterästä, tarkasti haavaisia ​​puristusjousia käytetään johdonmukaisen kiristysvoiman aikaansaamiseksi--0.4 "5"---€185.04
FENNER DRIVES FS0608 Itsesäätyvä kiristimen kiilahihna 2-b 4 In | AA7JGW 16A170 FS0608Seosterästä, tarkasti haavaisia ​​puristusjousia käytetään johdonmukaisen kiristysvoiman aikaansaamiseksi--0.51 "4"---€321.90
FENNER DRIVES FS0127 Itsesäätyvä kiristin A kiilahihnan koko | AC4GQC 2ZRT8 FS0127Seosterästä, tarkasti haavaisia ​​puristusjousia käytetään johdonmukaisen kiristysvoiman aikaansaamiseksi-1.67 "0.4 "-0.28 "0.91 "2.76 "€186.93
FENNER DRIVES FS0566 Itsesäätyvä kiristin B Kiilahihna Koko | AC4GQD 2ZRT9 FS0566Alumiiniteräksestä kääritty kääritty jousi, joka voidaan kääntää sallimaan kaksisuuntainen käyttö.-2.12 "0.4 "-0.26 "1.19 "3.34 "€282.82
FENNER DRIVES FS0071 Itsesäätyvä kiristin 40 Ansi-ketju | AC4GQF 2ZRU2 FS0071Seosterästä, tarkasti haavaisia ​​puristusjousia käytetään johdonmukaisen kiristysvoiman aikaansaamiseksi401.67 "0.4 "-0.28 "0.84 "2.76 "€185.54
FENNER DRIVES FS0568 Itsesäätyvä kiristin 60 Ansi-ketju | AC4GQG 2ZRU3 FS0568Alumiiniteräksestä kääritty kääritty jousi, joka voidaan kääntää sallimaan kaksisuuntainen käyttö.601.87 "0.4 "-0.26 "0.84 "3.34 "€287.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FENNER DRIVES FS0072 Itsesäätyvä kiristin 35 Ansi Ketju
€179.93 / yksikkö