Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FENNER DRIVES FS0566 Itsesäätyvä kiristin B Kiilahihna Koko | AC4GQD 2ZRT9

FENNER DRIVES FS0566 Itsesäätyvä kiristin B kiilahihnan koko

Varastossa
Tuote: AC4GQD Malli: FS0566Ristiviite: 2ZRT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesäätyvä kiristin
Mitat A2.12 "
Mitat B0.26 "
Mitat C1.19 "
Mitat D3.34 "
Mitat E8.69 "
Mitat G0.4 "
Ulottuvuus T (tuumaa)1.37
Voima-alue (paunaa)0-42
ToimintoItsesäätyvä kiristin eliminoi tarpeen säännölliseen manuaaliseen jälkikäteen
liiteAlumiiniteräksestä kääritty kääritty jousi, joka voidaan kääntää sallimaan kaksisuuntainen käyttö.
Asennusreikä0.4 "
Temp. alue32-225 XNUMX F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjäkäynti Ulkona Dia. (5.04 ")
    • Kiristysvarsi (taipuu 45 astetta neutraaliasennonsa kummallekin puolelle sallien esijännitysvoiman, joka säätää joutokäynnin ketjun tai hihnan pidennykseen jokapäiväisessä tilassa vaimennettaessa tärinää taajuusmuuttajassa)
    • Kiilahihnan kokoalue (B)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliliiteANSI-ketjun kokoMitat AAsennusreikäDia ulkopuolella.Mitat BMitat CMitat DHinta
FENNER-AJOT FS0209 Itsesäätyvä kiristimen kiilahihna B 5 In | AA7JGV 16A169 FS0209Seosterästä, tarkasti haavaisia ​​puristusjousia käytetään johdonmukaisen kiristysvoiman aikaansaamiseksi--0.4 "5"---€185.04
FENNER DRIVES FS0608 Itsesäätyvä kiristimen kiilahihna 2-b 4 In | AA7JGW 16A170 FS0608Seosterästä, tarkasti haavaisia ​​puristusjousia käytetään johdonmukaisen kiristysvoiman aikaansaamiseksi--0.51 "4"---€321.90
FENNER DRIVES FS0127 Itsesäätyvä kiristin A kiilahihnan koko | AC4GQC 2ZRT8 FS0127Seosterästä, tarkasti haavaisia ​​puristusjousia käytetään johdonmukaisen kiristysvoiman aikaansaamiseksi-1.67 "0.4 "-0.28 "0.91 "2.76 "€186.93
FENNER DRIVES FS0072 Itsesäätyvä kiristin 35 Ansi-ketju | AC4GQE 2ZRU1 FS0072Seosterästä, tarkasti haavaisia ​​puristusjousia käytetään johdonmukaisen kiristysvoiman aikaansaamiseksi351.67 "0.4 "-0.28 "0.84 "2.76 "€179.93
FENNER DRIVES FS0071 Itsesäätyvä kiristin 40 Ansi-ketju | AC4GQF 2ZRU2 FS0071Seosterästä, tarkasti haavaisia ​​puristusjousia käytetään johdonmukaisen kiristysvoiman aikaansaamiseksi401.67 "0.4 "-0.28 "0.84 "2.76 "€185.54
FENNER DRIVES FS0568 Itsesäätyvä kiristin 60 Ansi-ketju | AC4GQG 2ZRU3 FS0568Alumiiniteräksestä kääritty kääritty jousi, joka voidaan kääntää sallimaan kaksisuuntainen käyttö.601.87 "0.4 "-0.26 "0.84 "3.34 "€287.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FENNER DRIVES FS0566 Itsesäätyvä kiristin B kiilahihnan koko
€282.82 / yksikkö