Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEDERAL PACIFIC UBIF230N -virtakatkaisin 30a 2p 10ka 240v | AD3EKJ 3YMR4

FEDERAL PACIFIC UBIF230N pistokevirtakatkaisija 30a 2p 10ka 240v

Varastossa
Tuote: AD3EKJ Malli: UBIF230NRistiviite: 3YMR4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
ILMA @ 120 VAC10kA
Ampeeria30
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.65 "
Pituus3.35 "
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko6AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä2
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysKatkaisijan tyyppiSyvyysPituusMaks. Langan kokoHinta
FEDERAL PACIFIC UBIF260N Pistorasiakatkaisija 60a 2p 10ka 240v | AA6ZGE 15F790 UBIF260N2120 / 240 VAC603.4 "Asuinkiinteistö2.1 "3.9 "10AWG€117.55
FEDERAL PACIFIC UBIF015N Pistorasia katkaisija 15a 1p 10ka 240v | AD3EJX 3YMP2 UBIF015N1120 / 240 VAC150.5 "Standardi2.65 "3.35 "10AWG-
Tarjouspyyntö
FEDERAL PACIFIC UBIF020N Pistorasiakatkaisija 20a 1p 10ka 240v | AD3EJY 3YMP3 UBIF020N1120 / 240 VAC200.5 "Standardi2.65 "3.35 "10AWG€63.81
FEDERAL PACIFIC UBIF0215N Pistorasiakatkaisija 15a 2p 10ka 240v | AD3EJZ 3YMP4 UBIF0215N2120 / 240 VAC151"Standardi2.65 "3.35 "10AWG€131.88
FEDERAL PACIFIC UBIF0220N Pistorasiakatkaisija 20a 2p 10ka 240v | AD3EKA 3YMP5 UBIF0220N2120 / 240 VAC201"Standardi2.65 "3.35 "10AWG€153.47
FEDERAL PACIFIC UBIF0230N Pistorasia katkaisija 30a 2p 10ka 240v | AD3EKB 3YMP6 UBIF0230N2120 / 240 VAC301"Standardi2.65 "3.35 "10AWG€126.09
FEDERAL PACIFIC UBIF0240N Pistorasia katkaisija 40a 2p 10ka 240v | AD3EKC 3YMP7 UBIF0240N2120 / 240 VAC401"Standardi2.65 "3.35 "8AWG-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEDERAL PACIFIC UBIF230N pistokevirtakatkaisija 30a 2p 10ka 240v
€135.91 / yksikkö