ECONOLINE 201412 Ilmaletku liittimillä 55 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: AH2BLX Malli: 201412Ristiviite: 24JK33

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€47.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaletku liittimillä 55 "pitkä
Sopii tuotemerkkiineconoline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 201412 Ilmaletku liittimillä 55 tuumaa pitkä
€47.12 / yksikkö