Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUILDPRO T55020 pallolukon pultti 1-1/4 tuumaa x 1/2 tuumaa | AC4KLF 30D290

BUILDPRO T55020 Pallolukon pultti 1-1/4 tuumaa x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KLF Malli: T55020Ristiviite: 30D290

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallolukon pultti
Syvyys1 / 2 "
Korkeus1.25 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0819
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
BUILDPRO T55025 pallolukon pultti 1-1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa | AC4KLH 30D292 T550251.5 "€42.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO T55020 Pallolukon pultti 1-1/4 tuumaa x 1/2 tuumaa
€41.09 / yksikkö