FAZTEK 10EX1020-96 Kehystysekstruusio L96in H2in | AE4BLT 5JA92

FAZTEK 10EX1020-96 Kehysekstruusio L96in H2in

Tuote: AE4BLT Malli: 10EX1020-96Ristiviite: 5JA92
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€77.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.0.207 "
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus2"
Pituus96 "
Materiaali6063-T6 Alumiini
Slot Width0.25 "
TyyppiUurrettu T-uritettu
Paino / Ft.0.954 paunaa
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.94
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)245.11
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.KorkeusSlot WidthLeveysHinta
FAZTEK 10EX1010-96 Kehystysekstruusio L96in H1in | AE4BLN 5JA88 10EX1010-960.207 "1"0.25 "1"€47.61
Tarjouspyyntö
FAZTEK 15EX1515L-96 kehystyspuristus L96in H1.5in 15 -sarja | AE4BLX 5JA96 15EX1515L-960.257 "1.5 "0.32 "1.5 "€86.85
Tarjouspyyntö
FAZTEK 15EX1530L-96 Kehystyssuulakepuristus L96in H3in | AE4BMM 5JB10 15EX1530L-960.257 "3"0.32 "1.5 "€152.63
Tarjouspyyntö
FAZTEK 15EX1515UL-96 kehystysuutin L96in H1.5in Ultra Lt | AE4BMR 5JB14 15EX1515UL-960.257 "1.5 "0.32 "1.5 "€76.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 10EX1020-96 Kehysekstruusio L96in H2in
€77.96 / yksikkö