Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 10AC7401 pääsyreikäporakone, alumiinityyppi 10 | AB2WTH 1PEC7

FAZTEK 10AC7401 Reiän porakoneisto, alumiinityyppi 10

Varastossa
Tuote: AB2WTH Malli: 10AC7401Ristiviite: 1PEC7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääsy reikäporakoneeseen
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
MateriaaliAlumiini
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
FAZTEK 15AC7501 pääsyreikäporakone alumiinityyppi 15 AB2WTP 1PED4 15AC75011.5 "€69.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 10AC7401 Reiän porakoneisto, alumiinityyppi 10
€70.16 / yksikkö