Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 15AC7501 pääsyreikäporakone alumiinityyppi 15 AB2WTP 1PED4

FAZTEK 15AC7501 Reiän porakoneisto, alumiinityyppi 15

Varastossa
Tuote: AB2WTP Malli: 15AC7501Ristiviite: 1PED4

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääsy reikäporakoneeseen
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
MateriaaliAlumiini
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
FAZTEK 10AC7401 pääsyreikäporakone, alumiinityyppi 10 | AB2WTH 1PEC7 10AC74011"€70.16

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 15AC7501 Reiän porakoneisto, alumiinityyppi 15
€69.66 / yksikkö