Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAST CAP PC-1 TASTATALTA Puinen taltta 1 tuumaa x 8-3 / 4 tuumaa | AC9VDW 3KJT3

FAST CAP PC-1 POCKET CHISEL Puutaltta 1 tuuma x 8-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9VDW Malli: PC-1 POCKET CHISELRistiviite: 3KJT3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuu taltta
Pituus8.75 "
MateriaaliKorkeahiilinen työkaluteräs punaisella nailon 66 -kahvalla
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1"
TyyppiTaitettava tasku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lukot auki käsikäyttöön tai vasaralla, taitokset säilytystä varten ja terän suojaamiseksi, useita talttoja voidaan kiinnittää yhdessä, kun niitä ei käytetä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVihjeiden kokoHinta
FAST CAP PC-1/4 TASTATALTA Puinen taltta 1/4 tuumaa x 8-3 / 4 tuumaa | AC9VDP 3KJR6 PC-1/4 TASKUTALTAKorkeahiilinen työkaluteräs sinisellä nailon 66 -kahvalla1 / 4 "€47.85
FAST CAP PC-1/2 TASTATALTA Puupiikka 1/2 tuumaa x 8-3 / 4 tuumaa | AC9VDR 3KJR8 PC-1/2 TASKUTALTAKorkeahiilinen työkaluteräs keltaisella nailon 66 -kahvalla1 / 2 "€49.39
FAST CAP PC-3/4 TASTATALTA Puupiikka 3/4 tuumaa x 8-3 / 4 tuumaa | AC9VDU 3KJT1 PC-3/4 TASKUTALTAKorkeahiilinen työkaluteräs ja vihreä nailon 66 -kahva3 / 4 "€48.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP PC-1 POCKET CHISEL Puutaltta 1 tuuma x 8-3/4 tuumaa
€50.37 / yksikkö