Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAST CAP PC-3/4 TASTATALTA Puupiikka 3/4 tuumaa x 8-3 / 4 tuumaa | AC9VDU 3KJT1

FAST CAP PC-3/4 POCKET CHISEL Puutaltta 3/4 tuumaa x 8-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9VDU Malli: PC-3/4 POCKET CHISELRistiviite: 3KJT1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuu taltta
Pituus8.75 "
MateriaaliKorkeahiilinen työkaluteräs ja vihreä nailon 66 -kahva
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 4 "
TyyppiTaitettava tasku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lukot auki käsikäyttöön tai vasaralla, taitokset säilytystä varten ja terän suojaamiseksi, useita talttoja voidaan kiinnittää yhdessä, kun niitä ei käytetä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVihjeiden kokoHinta
FAST CAP PC-1/4 TASTATALTA Puinen taltta 1/4 tuumaa x 8-3 / 4 tuumaa | AC9VDP 3KJR6 PC-1/4 TASKUTALTAKorkeahiilinen työkaluteräs sinisellä nailon 66 -kahvalla1 / 4 "€44.47
FAST CAP PC-1/2 TASTATALTA Puupiikka 1/2 tuumaa x 8-3 / 4 tuumaa | AC9VDR 3KJR8 PC-1/2 TASKUTALTAKorkeahiilinen työkaluteräs keltaisella nailon 66 -kahvalla1 / 2 "€45.77
FAST CAP PC-1 TASTATALTA Puinen taltta 1 tuumaa x 8-3 / 4 tuumaa | AC9VDW 3KJT3 PC-1 TASKUTALTAKorkeahiilinen työkaluteräs punaisella nailon 66 -kahvalla1"€46.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP PC-3/4 POCKET CHISEL Puutaltta 3/4 tuumaa x 8-3/4 tuumaa
€46.75 / yksikkö