Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT M777 3/8 B palkki C-kiinnike Jr yläpalkki 3/8 tuuman kulta | AC2ACH 2HCK1

SUPER-STRUT M777 3/8 B palkki C-clamp Jr yläpalkki 3/8 tuuman kultainen

Varastossa
Tuote: AC2ACH Malli: M777 3/8 BRistiviite: 2HCK1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavasäteen C-kiinnike
VäriMusta
Putken koko3 / 8 "
Syvyys3 / 4 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTakorauta
Maks. Leuan avaaminen3 / 4 "
Max. Ladata350 paunaa.
Vavan koko3 / 8 "
TyyppiJr. yläpalkki
Leveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSyvyysHinta
SUPER-STRUT M777 1/2 B palkki C-kiinnike Jr yläpalkki 1/2 tuumaa kulta | AC2ACG 2HCJ9 M777 1/2 B1 / 2 "1"€7.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT M777 3/8 B palkki C-clamp Jr yläpalkki 3/8 tuuman kultainen
€6.33 / yksikkö