Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAST CAP ETR-SINGLE Sähkösäätöinen rengasrengas, valkoinen | AC9VNH 3KNL8

FAST CAP ETR-SINGLE Electric Trim Ring-yksittäinen valkoinen

Varastossa
Tuote: AC9VNH Malli: ETR-SINGLERistiviite: 3KNL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen säätörengas
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliMuovi
Jengien lukumäärä1
KokoUlkopuolella 6 1/4 "x 6 1/4" H, sisäpuolella 3 1/8 "W x 4 7/8" H, kokonaissyvyys 1 1/4 "
TyyppiYksi
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sopii yksirengaslaatikkoon, puhdistaa kaapin takaosassa olevat sähkökatkot, voidaan leikata tietyille paluussyvyyksille selkänojan paksuudesta riippuen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJengien lukumääräTyyppiHinta
FAST CAP ETR-DOUBLE Sähkösäätöinen rengas-kaksoisvalkoinen | AC9RHZ 3JFV7 ETR-KAKSOIS2Kaksinkertainen€14.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP ETR-SINGLE Electric Trim Ring-yksittäinen valkoinen
€11.64 / yksikkö