Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FASCO D220 Hvac -moottori 1/20 hv 3000 rpm 115/230v 3.3 | AC7LTB 38N523

FASCO D220 LVI-moottori 1/20 hv 3000 rpm 115/230v 3.3

Varastossa
Tuote: AC7LTB Malli: D220Ristiviite: 38N523

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€311.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija3.3 "
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys3.3
Täyden kuorman ampeerit1.7
HP1/20
Hz60
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia4.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCWSE
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusNasta
Asennuskuvio2-7/8 x 2-7/8
Tyyppikilpi RPM3000
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
KiertoCWSE
Kierroslukualue1801-3000
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus6.5 "
Akselin tyyppiTasainen
Nastan sijainti4 / SE
Nasta / pohja Mtg. Kuvio2-7/8 x 2-7/8"
Lämpösuojausauto
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)8.57
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)8.57
HS-koodi8501106020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaLaakeritVelvollisuusMoottorin suunnitteluMoottorikotelon suunnitteluMoottorin alisovellusMoottorin lämpösuojausMoottorityyppiHinta
FASCO D200 Hvac -moottori 1/85 hv 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"HolkkiJatkuva ilmanvaihtoVarjostettu pylväsAvaa tippuminenSuora Dr tuuletin / puhallinautoVarjostettu pylväs€119.90
FASCO D201 Hvac -moottori 1/85 hv 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "HolkkiJatkuva ilmanvaihtoVarjostettu pylväsAvaa tippuminenSuora Dr tuuletin / puhallinautoVarjostettu pylväs€122.01
FASCO D608 Hvac 3.3 tuuman moottori 1/50 hv 230v Cw | AC7LRW 38N518 D6083.75 "HolkkiJatkuva ilmanvaihtoVarjostettu pylväsAvaa tippuminenSuora Dr tuuletin / puhallinautoVarjostettu pylväs€163.71
FASCO D209 Hvac -moottori 1/30 hv 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D2093.625 "HolkkiJatkuva ilmanvaihtoVarjostettu pylväsAvaa tippuminenSuora Dr tuuletin / puhallinautoVarjostettu pylväs€159.71
FASCO D208 Hvac -moottori 1/30 Hv 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "HolkkiJatkuva ilmanvaihtoVarjostettu pylväsAvaa tippuminenSuora Dr tuuletin / puhallinautoVarjostettu pylväs€162.88
FASCO D214 Hvac -moottori 1/20 Hv 3000 kierrosta minuutissa 115 / 230v 3.3 | AC7LRZ 38N521 D2144.625 "HolkkiJatkuva ilmanvaihtoVarjostettu pylväsTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSuora Dr tuuletin / puhallinautoVarjostettu pylväs€291.76
FASCO D215 Hvac -moottori 1/20 Hv 3000 kierrosta minuutissa 115 / 230v 3.3 | AC7LTA 38N522 D2154.625 "palloJatkuva ilmanvaihtoVarjostettu pylväsTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSuora Dr tuuletin / puhallinautoVarjostettu pylväs€321.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FASCO D220 LVI-moottori 1/20 hv 3000 rpm 115/230v 3.3
€311.33 / yksikkö