Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FANTECH MGE 4 metallinen poistoilmasäleikkö kauluksella, 4 tuuman kanava | AA7FHY

FANTECH 411106 Metallinen poistoilmasäleikkö kauluksella, 4 tuuman kanava

Varastossa
Tuote: AA7FHY Malli: MGE 4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakosäleikkö
VäriValkoinen
Sopii kanavan halkaisijaan.4"
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)15.2
Laivan pituus (cm)20.3
Laivan leveys (cm)17.8
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaSE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säleikkö Dia. (5-3 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 411244 metallinen poistoilmasäleikkö kaulus, 8 tuuman kanava | CL3ZJA 411244€43.53
FANTECH 411370 Metallipoistosäleikkö kaulus, 5 tuuman kanava | CL3ZJB 411370€32.07
FANTECH 411371 Metallipoistosäleikkö kaulus, 6 tuuman kanava | CL3ZJC 411371€34.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 411106 Metallinen poistoilmasäleikkö kauluksella, 4 tuuman kanava
€27.30 / yksikkö