ALLEGRO SAFETY 9506-25 Aksiaalinen DC-metallipuhallin, 12V DC, 13A, 1150 CFM Max Airflow | AE3YQQ 5GVT9

ALLEGRO SAFETY 9506-25 aksiaalinen DC metallipuhallin, 12V DC, 13A, 1150 CFM Max Airflow

Varastossa
Tuote: AE3YQQ Malli: 9506-25Ristiviite: 5GVT9

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,109.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
Terän materiaaliLasivahvisteista polypropeenia
VäriOranssi
Johdon pituus15 ft.
Nykyinen piirretty22A
Kanavan halkaisija8"
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
Sulakevahvistimet30A
SulaketyyppiInline 30A
Mitata18 ga.
Grillin viimeistelyTeräs/kromipinnoitettu
Grillivälit5 / 16 "
Korkeus15 "
HP1 / 4 hp
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1150 CFM
Max. Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivuta800 CFM
Max. Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivuta650 CFM
Terien lukumäärä6
Plug TypeAlligaattori leikkeet
RPM3800 RPM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite12V DC-
Leveys13 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ALLEGRO SAFETY 9506-01 Aksiaalipuhallin, DC, 8 tuuman kanavan halkaisija, Kanisteri, 15 jalkaa kanava | AG8FLH 9506-0128 "€1,053.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9506-25 aksiaalinen DC metallipuhallin, 12V DC, 13A, 1150 CFM Max Airflow
€1,109.13 / yksikkö