FANTECH FG 12 keskipakotuuletin, 12 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V | AA7FEU 15W694

FANTECH 40412 Keskipakotuuletin, 12 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V

Varastossa
Tuote: AA7FEU Malli: FG 12Ristiviite: FG 12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€643.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakoinen linjapuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP741
CFM @ 0.100 tuumaa. SP711
CFM @ 0.125 tuumaa. SP703
CFM @ 0.200 tuumaa. SP680
CFM @ 0.250 tuumaa. SP660
CFM @ 0.375 tuumaa. SP606
CFM @ 0.400 tuumaa. SP601
CFM @ 0.450 tuumaa. SP573
CFM @ 0.500 tuumaa. SP558
CFM @ 0.600 tuumaa. SP515
CFM @ 0.750 tuumaa. SP380
CFM @ 0.800 tuumaa. SP434
CFM @ 1.000 tuumaa. SP363
CFM @ 1.200 tuumaa. SP290
CFM @ 1.500 tuumaa. SP236
CFM @ kanava741
Sopii kanavan halkaisijaan.12 "
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Korkeus10.5 "
Asuminen Dia.16 "
Asumisen viimeistelyG90
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.12 "
Pituus16 "
Maks. Vahvistimet1.87
Maks. Tulolämpötila140-astetta F
Maks. Teho181
Moottorin koteloUlkoinen roottori
Moottorin kierrosluku2600
AsennusasentoPysty / vaaka
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
VakionopeussovellusKyllä / WC15-nopeuden säätö
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9235
Laivan korkeus (cm)30.5
Laivan pituus (cm)53.3
Laivan leveys (cm)53.3
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.Laipan leveysKorkeusHinta
FANTECH FG 4XL Keskipakotuuletin, 4 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V | AA7FEL 15W687 FG 4XL9017016086404"-8.5 "€285.09
FANTECH FG 6M keskipakotuuletin, 6 tuuman kanava metallikotelolla, 120 W | AA7FEP 15W690 FG 6M1954183941861016"-8.625 "€375.93
FANTECH FG 6XL Keskipakotuuletin, 6 tuuman kanava metallikotelolla, 153 W | AA7FEQ 15W691 FG 6XL2994834662892016"-8.625 "€508.29
FANTECH FG 8 keskipakotuuletin, 8 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V | AA7FER 15W692 8 FG204461435191978"-8.25 "€470.49
FANTECH FG 10 keskipakotuuletin, 10 tuuman kanava metallikotelolla, 196 W | AA7FET 10 FG33451349732421610 "-6 13 / 16 "€496.07
FANTECH FG 6M EC keskipakotuuletin, 6 tuuman kanava metallikotelolla, EC-moottori, 120 V | AB6WNV 22N753 FG 6M EC247363-2061136"1"-€533.68
FANTECH FG 8 EC Keskipakotuuletin, 8 tuuman kanava metallikotelolla, EC-moottori, 120 V | AB6WNW 22N754 FG 8 EY285428-2391218"1.125 "-€576.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 40412 Keskipakotuuletin, 12 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V
€643.75 / yksikkö