FANTECH FG 8 EC Keskipakotuuletin, 8 tuuman kanava metallikotelolla, EC-moottori, 120 V | AB6WNW 22N754

FANTECH 49901 Keskipakotuuletin, 8 tuuman kanava metallikotelolla, EC-moottori, 120 V

Varastossa
Tuote: AB6WNW Malli: FG 8 ECRistiviite: FG 8 EC

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€595.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakoinen linjapuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP428
CFM @ 0.125 tuumaa. SP405
CFM @ 0.200 tuumaa. SP410
CFM @ 0.250 tuumaa. SP380
CFM @ 0.375 tuumaa. SP357
CFM @ 0.400 tuumaa. SP390
CFM @ 0.500 tuumaa. SP334
CFM @ 0.600 tuumaa. SP353
CFM @ 0.750 tuumaa. SP285
CFM @ 0.800 tuumaa. SP314
CFM @ 1.000 tuumaa. SP239
CFM @ 1.500 tuumaa. SP121
CFM @ kanava390
Sopii kanavan halkaisijaan.8"
Laipan leveys1.125 "
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Asuminen Dia.13-3 / 8 "
Asumisen viimeistelyG90
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.8"
Pituus8"
Maks. Vahvistimet1.32
Maks. Tulolämpötila140-astetta F
Maks. Teho75.5
Moottorin kotelo44 IP
Moottorin kierrosluku2545
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
VakionopeussovellusKyllä
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0625
Laivan korkeus (cm)30.5
Laivan pituus (cm)43.2
Laivan leveys (cm)43.2
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.Laipan leveysKorkeusHinta
FANTECH FG 4XL Keskipakotuuletin, 4 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V | AA7FEL 15W687 FG 4XL9017016086404"-8.5 "€324.49
FANTECH FG 6M keskipakotuuletin, 6 tuuman kanava metallikotelolla, 120 W | AA7FEP 15W690 FG 6M1954183941861016"-8.625 "€346.12
FANTECH FG 6XL Keskipakotuuletin, 6 tuuman kanava metallikotelolla, 153 W | AA7FEQ 15W691 FG 6XL2994834662892016"-8.625 "€477.61
FANTECH FG 8 keskipakotuuletin, 8 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V | AA7FER 15W692 8 FG204461435191978"-8.25 "€404.04
FANTECH FG 10 keskipakotuuletin, 10 tuuman kanava metallikotelolla, 196 W | AA7FET 10 FG33451349732421610 "-6 13 / 16 "€446.89
FANTECH FG 12 keskipakotuuletin, 12 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V | AA7FEU 15W694 12 FG38074171136323612 "-10.5 "€643.75
FANTECH FG 6M EC keskipakotuuletin, 6 tuuman kanava metallikotelolla, EC-moottori, 120 V | AB6WNV 22N753 FG 6M EC247363-2061136"1"-€547.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 49901 Keskipakotuuletin, 8 tuuman kanava metallikotelolla, EC-moottori, 120 V
€595.65 / yksikkö