FANTECH 47246 Aksiaalinen pakokaasukattotuuletin, 2767 cfm, 16 tuumaa, 3/4 hv, 120 V | CL3YNN

FANTECH 47246 Aksiaalinen pakokaasukattotuuletin, 2767 cfm, halkaisija 16 tuumaa, 3/4 hv, 120 V

Varastossa
Tuote: CL3YNN Malli: 47246Ristiviite: 5ADE16EA

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,268.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.0683
Laivan korkeus (cm)53.3
Laivan pituus (cm)96.5
Laivan leveys (cm)96.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 47242 Aksiaalinen pakokaasukattotuuletin, 547 cfm, 10 tuumaa, 1/30 hv, 120 V | CL3YNL 47242€659.78
FANTECH 47244 Aksiaalinen pakokaasukattotuuletin, 1423 cfm, 12 tuumaa, 1/4 hv, 120 V | CL3YNM 47244€871.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 47246 Aksiaalinen pakokaasukattotuuletin, 2767 cfm, halkaisija 16 tuumaa, 3/4 hv, 120 V
€1,268.02 / yksikkö