FANTECH 47244 Aksiaalinen pakokaasukattotuuletin, 1423 cfm, 12 tuumaa, 1/4 hv, 120 V | CL3YNM

FANTECH 47244 Aksiaalinen pakokaasukattotuuletin, 1423 cfm, halkaisija 12 tuumaa, 1/4 hv, 120 V

Varastossa
Tuote: CL3YNM Malli: 47244Ristiviite: 5ADE12BA

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€871.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.4252
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)81.3
Laivan leveys (cm)81.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 47242 Aksiaalinen pakokaasukattotuuletin, 547 cfm, 10 tuumaa, 1/30 hv, 120 V | CL3YNL 47242€659.78
FANTECH 47246 Aksiaalinen pakokaasukattotuuletin, 2767 cfm, 16 tuumaa, 3/4 hv, 120 V | CL3YNN 47246€1,268.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 47244 Aksiaalinen pakokaasukattotuuletin, 1423 cfm, halkaisija 12 tuumaa, 1/4 hv, 120 V
€871.69 / yksikkö