Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FANTECH 47090 Suojakiinnitys pakotuuletin, 10 tuuman halkaisija, 595 cfm, 115 V, 1 vaihe | CL3YKY

FANTECH 47090 Suojakiinnityspoistotuuletin, halkaisija 10 tuumaa, 595 cfm, 115 V, 1-vaihe

Varastossa
Tuote: CL3YKY Malli: 47090Ristiviite: 2GMS1021
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
€208.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojukseen asennettu poistoilmapuhallin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2818
Laivan korkeus (cm)22.9
Laivan pituus (cm)35.6
Laivan leveys (cm)35.6

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 47091 Suojakiinnitteinen pakopuhallin, 12 tuuman halkaisija, 820 cfm, 115 V, 1 vaihe | CL3YKZ 47091€221.07
FANTECH 47092 Suojakiinnitteinen pakopuhallin, 16 tuuman halkaisija, 1060 cfm, 115 V, 1 vaihe | CL3YLA 47092€317.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 47090 Suojakiinnityspoistotuuletin, halkaisija 10 tuumaa, 595 cfm, 115 V, 1-vaihe
€208.47 / yksikkö