FANTECH 47091 Suojakiinnitteinen pakopuhallin, 12 tuuman halkaisija, 820 cfm, 115 V, 1 vaihe | CL3YKZ

FANTECH 47091 Suojakiinnityspoistotuuletin, halkaisija 12 tuumaa, 820 cfm, 115 V, 1-vaihe

Varastossa
Tuote: CL3YKZ Malli: 47091Ristiviite: 2GMS1221

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojukseen asennettu poistoilmapuhallin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7992
Laivan korkeus (cm)27.9
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)35.6

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 47090 Suojakiinnitys pakotuuletin, 10 tuuman halkaisija, 595 cfm, 115 V, 1 vaihe | CL3YKY 47090€208.47
FANTECH 47092 Suojakiinnitteinen pakopuhallin, 16 tuuman halkaisija, 1060 cfm, 115 V, 1 vaihe | CL3YLA 47092€317.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 47091 Suojakiinnityspoistotuuletin, halkaisija 12 tuumaa, 820 cfm, 115 V, 1-vaihe
€221.07 / yksikkö