DEVILBISS DAD-500 kuivausaineen kuivausjärjestelmä | AH2ADA 23VJ84

DEVILBISS DAD-500 Desiccant Air Drying System

Varastossa
Tuote: AH2ADA Malli: DAD-500Ristiviite: 23VJ84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,479.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivausaineen ilmakuivausjärjestelmä
Sopii tuotemerkkiinDeVilbiss

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.8535
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)55.37
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS DAD-500 Desiccant Air Drying System
€2,479.25 / yksikkö