FANTECH 463801 Energian talteenottotuuletin, sivukanavaliitäntä ilman ohjausta, 56 cfm | CL3ZRR

FANTECH 463801 Energian talteenottotuuletin, sivukanavaliitäntä ilman ohjausta, 56 cfm

Varastossa
Tuote: CL3ZRR Malli: 463801Ristiviite: SE 704N

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€990.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnergian talteenottotuuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.2401
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)33.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 463801 Energian talteenottotuuletin, sivukanavaliitäntä ilman ohjausta, 56 cfm
€990.82 / yksikkö