FANTECH 44948 Bath Fan, 2 Grille With 6 & 11W LED, 270 cfm, 4 & 6 Inch Duct | CL3ZKT

FANTECH 44948 Kylpytuuletin, 2 säleikköä, 6 & 11 W LED, 270 cfm, 4 & 6 tuuman kanava

Varastossa
Tuote: CL3ZKT Malli: 44948Ristiviite: PB 270L710-2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€458.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen tuuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4301
Laivan korkeus (cm)45.7
Laivan pituus (cm)53.3
Laivan leveys (cm)38.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TehoCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.200 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin kierroslukuVakionopeussovellusCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
FANTECH PB370-2 Kylpytuuletin, kaksi 6 tuuman kanavaa, ilman valoa, 370 cfm | AD2FLR 3NYJ1 PB370-21204183701/62350Valmistaja Nro 1DGV1, valmistaja. Nro VT 20M tai tuottaja. Nro VT 20A186101€496.68
FANTECH PB190 kylpytuuletin, yksi 6 tuuman kanava, ilman valoa | AD2QAU 3TJ96 PB190662321901/102450Valmistaja Nro 1DGV17117€369.22
FANTECH PB110 kylpytuuletin, yksi 4 tuuman kanava, ilman valoa, 110 cfm | AE7ZED 6C509 PB110201351101/503000Valmistaja Nro 1DGV1--€264.53
FANTECH PB270-2 Kylpytuuletin, 6 ja 4 tuuman kanava, ilman valoa, 270 cfm | AE7ZEE 6C510 PB270-2723032701/102700Valmistaja Nro 1DGV113458€389.69
FANTECH 44942 Kylpytuuletin, 1 säleikkö, 6W LED, 110 cfm, 4 tuuman kanava | CL3ZKL 44942--------€303.55
FANTECH 44943 Kylpytuuletin, 1 säleikkö 11W LEDillä, 110 cfm, 4 tuuman kanava | CL3ZKM 44943--------€315.00
FANTECH 44944 Kylpytuuletin, 2 säleikköä 6W LEDillä, 270 cfm, 4 & 6 tuuman kanava | CL3ZKN 44944--------€446.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 44948 Kylpytuuletin, 2 säleikköä, 6 & 11 W LED, 270 cfm, 4 & 6 tuuman kanava
€458.18 / yksikkö