FANTECH PB110 kylpytuuletin, yksi 4 tuuman kanava, ilman valoa, 110 cfm | AE7ZED 6C509

FANTECH 40568 Kylpytuuletin, yksi 4 tuuman kanava, ilman valoa, 110 cfm

Varastossa
Tuote: AE7ZED Malli: PB110Ristiviite: PB 110

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€264.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen tuuletin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP135
CFM @ 0.200 tuumaa. SP110
CFM @ 0.400 tuumaa. SP83
CFM @ 0.600 tuumaa. SP55
CFM @ 0.800 tuumaa. SP25
CFM @ kanava110
Sopii kanavan halkaisijaan.4"
Laipan leveys1"
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Asuminen Dia.8-3 / 4 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.4"
Pituus8.5 "
Maks. Vahvistimet0.19
Maks. Tulolämpötila140-astetta F
Maks. Teho20
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/50
Moottorin kierrosluku3000
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
VakionopeussovellusValmistaja Nro 1DGV1
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0688
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)45.7
Laivan leveys (cm)33
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TehoCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.200 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin kierroslukuVakionopeussovellusCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
FANTECH PB370-2 Kylpytuuletin, kaksi 6 tuuman kanavaa, ilman valoa, 370 cfm | AD2FLR 3NYJ1 PB370-21204183701/62350Valmistaja Nro 1DGV1, valmistaja. Nro VT 20M tai tuottaja. Nro VT 20A186101€496.68
FANTECH PB190 kylpytuuletin, yksi 6 tuuman kanava, ilman valoa | AD2QAU 3TJ96 PB190662321901/102450Valmistaja Nro 1DGV17117€369.22
FANTECH PB270-2 Kylpytuuletin, 6 ja 4 tuuman kanava, ilman valoa, 270 cfm | AE7ZEE 6C510 PB270-2723032701/102700Valmistaja Nro 1DGV113458€389.69
FANTECH 44942 Kylpytuuletin, 1 säleikkö, 6W LED, 110 cfm, 4 tuuman kanava | CL3ZKL 44942--------€303.55
FANTECH 44943 Kylpytuuletin, 1 säleikkö 11W LEDillä, 110 cfm, 4 tuuman kanava | CL3ZKM 44943--------€315.00
FANTECH 44944 Kylpytuuletin, 2 säleikköä 6W LEDillä, 270 cfm, 4 & 6 tuuman kanava | CL3ZKN 44944--------€446.73
FANTECH 44945 Kylpytuuletin, 2 säleikköä 11W LEDillä, 270 cfm, 4 & 6 tuuman kanava | CL3ZKP 44945--------€469.64

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 40568 Kylpytuuletin, yksi 4 tuuman kanava, ilman valoa, 110 cfm
€264.53 / yksikkö