FANTECH PB370-2 Kylpytuuletin, kaksi 6 tuuman kanavaa, ilman valoa, 370 cfm | AD2FLR 3NYJ1

FANTECH 45433 Kylpytuuletin, kaksi 6 tuuman kanavaa, ilman valoa, 370 cfm

Varastossa
Tuote: AD2FLR Malli: PB370-2Ristiviite: PB 370-2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€496.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen tuuletin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP418
CFM @ 0.100 tuumaa. SP394
CFM @ 0.200 tuumaa. SP370
CFM @ 0.400 tuumaa. SP317
CFM @ 0.600 tuumaa. SP268
CFM @ 0.800 tuumaa. SP224
CFM @ 1.000 tuumaa. SP186
CFM @ 1.500 tuumaa. SP101
CFM @ kanava370
Sopii kanavan halkaisijaan.6"
Laipan leveys1"
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Asuminen Dia.13-1 / 8 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.6"
Pituus8.625 "
Maks. Vahvistimet1.02
Maks. Tulolämpötila140-astetta F
Maks. Teho120
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/6
Moottorin kierrosluku2350
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
VakionopeussovellusValmistaja Nro 1DGV1, valmistaja. Nro VT 20M tai tuottaja. Nro VT 20A
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3965
Laivan korkeus (cm)43.2
Laivan pituus (cm)55.9
Laivan leveys (cm)43.2
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TehoCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.200 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin kierroslukuVakionopeussovellusCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
FANTECH PB190 kylpytuuletin, yksi 6 tuuman kanava, ilman valoa | AD2QAU 3TJ96 PB190662321901/102450Valmistaja Nro 1DGV17117€369.22
FANTECH PB110 kylpytuuletin, yksi 4 tuuman kanava, ilman valoa, 110 cfm | AE7ZED 6C509 PB110201351101/503000Valmistaja Nro 1DGV1--€264.53
FANTECH PB270-2 Kylpytuuletin, 6 ja 4 tuuman kanava, ilman valoa, 270 cfm | AE7ZEE 6C510 PB270-2723032701/102700Valmistaja Nro 1DGV113458€389.69
FANTECH 44942 Kylpytuuletin, 1 säleikkö, 6W LED, 110 cfm, 4 tuuman kanava | CL3ZKL 44942--------€303.55
FANTECH 44943 Kylpytuuletin, 1 säleikkö 11W LEDillä, 110 cfm, 4 tuuman kanava | CL3ZKM 44943--------€315.00
FANTECH 44944 Kylpytuuletin, 2 säleikköä 6W LEDillä, 270 cfm, 4 & 6 tuuman kanava | CL3ZKN 44944--------€446.73
FANTECH 44945 Kylpytuuletin, 2 säleikköä 11W LEDillä, 270 cfm, 4 & 6 tuuman kanava | CL3ZKP 44945--------€469.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 45433 Kylpytuuletin, kaksi 6 tuuman kanavaa, ilman valoa, 370 cfm
€496.68 / yksikkö