FALLTECH G7042M Tower Climb koko kehon valjaat 6d M | AF7CEQ 20UM62

FALLTECH G7042M Tower Climb kokovartalovaljaat 6d M

Varastossa
Tuote: AF7CEQ Malli: G7042MRistiviite: 20UM62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€414.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTower Climbin koko kehon valjaat 6D
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetPika-yhteys
VäriKeltainen
Edessä oleva D-rengasKyllä
LaitteistomateriaaliAlloy Steel
Valjaiden käyttöKiipeily
Jalkahihnan soljetKielen solki
Olkahihnan soljetKitka
SivurenkaatPadin avulla
KokoM
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus5000 lb
NauhamateriaaliPolyesteri
Painokapasiteetti425 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)45.47
HS-koodi8479899898

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
FALLTECH G7042S Tower Climb koko kehon valjaat 6d S | AF7CEP 20UM61 G7042SS€414.36
FALLTECH G7042L Tower Climb -runkosarja 6d L | AF7CER 20UM63 G7042LL€414.36
FALLTECH G7042XL Tower Climb koko kehon valjaat 6d Xl | AF7CET 20UM64 G7042XLXL€414.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G7042M Tower Climb kokovartalovaljaat 6d M
€414.36 / yksikkö