FALLTECH G7042L Tower Climb -runkosarja 6d L | AF7CER 20UM63

FALLTECH G7042L Tower Climb kokovartalovaljaat 6d L

Varastossa
Tuote: AF7CER Malli: G7042LRistiviite: 20UM63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€405.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTower Climbin koko kehon valjaat 6D
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetPika-yhteys
VäriKeltainen
Edessä oleva D-rengasKyllä
LaitteistomateriaaliAlloy Steel
Valjaiden käyttöKiipeily
Jalkahihnan soljetKielen solki
Olkahihnan soljetKitka
SivurenkaatPadin avulla
KokoL
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus5000 lb
NauhamateriaaliPolyesteri
Painokapasiteetti425 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8479899898

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
FALLTECH G7042S Tower Climb koko kehon valjaat 6d S | AF7CEP 20UM61 G7042SS€405.46
FALLTECH G7042M Tower Climb koko kehon valjaat 6d M | AF7CEQ 20UM62 G7042MM€405.46
FALLTECH G7042XL Tower Climb koko kehon valjaat 6d Xl | AF7CET 20UM64 G7042XLXL€405.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G7042L Tower Climb kokovartalovaljaat 6d L
€405.46 / yksikkö