FAIRBANKS 9292-HC rumputrukki, 1000 Lb, 24 tuumaa leveys, 58 tuumaa korkeus | CP4WLD 703T86

FAIRBANKS 9292-HC rumputrukki, 1000 lb, 24 tuuman leveys, 58 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: CP4WLD Malli: 9292-HCRistiviite: 703T86

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€404.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAIRBANKS 9292-HC rumputrukki, 1000 lb, 24 tuuman leveys, 58 tuumaa korkeus
€404.68 / yksikkö