Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAG BEARINGS NU206-E-M1-C3 Cylindrical Roller Bearing, Nu206-E-M1-C3, 30 mm Bore, 62 mm Od, 16 mm Overall Wd | CP4WJJ 5JCU5

FAG BEARINGS NU206-E-M1-C3 lieriörullalaakeri, Nu206-E-M1-C3, 30 mm reikä, 62 mm ulkohalkaisija, 16 mm kokonaisleveys

Varastossa
Tuote: CP4WJJ Malli: NU206-E-M1-C3Ristiviite: 5JCU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterirullalaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHäkkimateriaaliDynaaminen kuormitettavuusStaattinen kantavuusHinta
FAG-LAAKERIT NU224-E-M1-C3 Sylinterimäinen rullalaakerin reikä 120 mm | AJ2HKW 4YWN4 NU224-E-M1-C3Kiinteä messinki86,76792,329-
Tarjouspyyntö
FAG-LAAKERIT NU224-E-TVP2 Sylinterimäinen laakerin reikä 120 mm Ulkohalkaisija 215 mm | AJ2HWB 5JCZ2 NU224-E-TVP2PA66390,000415,000-
Tarjouspyyntö
FAG laakerit NU204-E-TVP2 Sylinterimäinen rullalaakeri, 204, 20 mm reikä, 47 mm ulkohalkaisija, 14 mm kokonaisleveys, sylinterimäinen | CP4WHG 4YWJ5 NU204-E-TVP2---€91.48
FAG laakerit NU205-E-TVP2 Sylinterimäinen rullalaakeri, 205, 25 mm reikä, 52 mm ulkohalkaisija, 15 mm kokonaisleveys, sylinterimäinen | CP4WHH 4YWJ6 NU205-E-TVP2---€96.48
FAG laakerit NU206-E-TVP2 Sylinterimäinen rullalaakeri, 206, 30 mm reikä, 62 mm ulkohalkaisija, 16 mm kokonaisleveys, sylinterimäinen | CP4WHJ 5JCU6 NU206-E-TVP2---€137.21
FAG-LAAKERIT NU207-E-M1-C3 Sylinterimäinen rullalaakeri, 207, 35 mm reikä, 72 mm ulkohalkaisija, 17 mm kokonaisleveys, sylinterimäinen | CP4WHK 5JCU7 NU207-E-M1-C3---€221.92
FAG laakerit NU207-E-TVP2 Sylinterimäinen rullalaakeri, 2075 mm reikä, 72 mm ulkohalkaisija, 17 mm kokonaisleveys, sylinterimäinen | CP4WHL 5JCU8 NU207-E-TVP2---€169.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAG BEARINGS NU206-E-M1-C3 lieriörullalaakeri, Nu206-E-M1-C3, 30 mm reikä, 62 mm ulkohalkaisija, 16 mm kokonaisleveys
€169.23 / yksikkö