Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAG laakerit NU205-E-TVP2 Sylinterimäinen rullalaakeri, 205, 25 mm reikä, 52 mm ulkohalkaisija, 15 mm kokonaisleveys, sylinterimäinen | CP4WHH 4YWJ6

FAG BEARINGS NU205-E-TVP2 lieriörullalaakeri, 205, 25 mm reikä, 52 mm ulkohalkaisija, 15 mm kokonaisleveys, sylinterimäinen

Varastossa
Tuote: CP4WHH Malli: NU205-E-TVP2Ristiviite: 4YWJ6
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
€96.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterirullalaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHäkkimateriaaliDynaaminen kuormitettavuusStaattinen kantavuusHinta
FAG-LAAKERIT NU224-E-M1-C3 Sylinterimäinen rullalaakerin reikä 120 mm | AJ2HKW 4YWN4 NU224-E-M1-C3Kiinteä messinki86,76792,329-
Tarjouspyyntö
FAG-LAAKERIT NU224-E-TVP2 Sylinterimäinen laakerin reikä 120 mm Ulkohalkaisija 215 mm | AJ2HWB 5JCZ2 NU224-E-TVP2PA66390,000415,000-
Tarjouspyyntö
FAG laakerit NU204-E-TVP2 Sylinterimäinen rullalaakeri, 204, 20 mm reikä, 47 mm ulkohalkaisija, 14 mm kokonaisleveys, sylinterimäinen | CP4WHG 4YWJ5 NU204-E-TVP2---€91.48
FAG laakerit NU206-E-TVP2 Sylinterimäinen rullalaakeri, 206, 30 mm reikä, 62 mm ulkohalkaisija, 16 mm kokonaisleveys, sylinterimäinen | CP4WHJ 5JCU6 NU206-E-TVP2---€137.21
FAG-LAAKERIT NU207-E-M1-C3 Sylinterimäinen rullalaakeri, 207, 35 mm reikä, 72 mm ulkohalkaisija, 17 mm kokonaisleveys, sylinterimäinen | CP4WHK 5JCU7 NU207-E-M1-C3---€221.92
FAG laakerit NU207-E-TVP2 Sylinterimäinen rullalaakeri, 2075 mm reikä, 72 mm ulkohalkaisija, 17 mm kokonaisleveys, sylinterimäinen | CP4WHL 5JCU8 NU207-E-TVP2---€169.02
FAG laakerit NU208-E-M1-C3 Sylinterimäinen rullalaakeri, 208, 40 mm reikä, 80 mm ulkohalkaisija, 18 mm kokonaisleveys, sylinterimäinen | CP4WHM 4YWJ7 NU208-E-M1-C3---€458.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAG BEARINGS NU205-E-TVP2 lieriörullalaakeri, 205, 25 mm reikä, 52 mm ulkohalkaisija, 15 mm kokonaisleveys, sylinterimäinen
€96.48 / yksikkö