FAG BEARINGS

Suodattaa

Voimansiirto

Voimansiirto Suodattaa

LaakeritKatso kaikki

  • Kulma-kosketuslaakerit

    Tarkoitettu vastaamaan suuria aksiaalisia ja säteittäisiä kuormia, ja sitä käytetään laajalti sähkömoottoreissa, vaihteistoissa ja kytkimissä. Tarjoa suurin pyörimisnopeus 22300 rpm ja niissä on NBR-tiiviste ja massiivinen messinki / teräs / polyamidikehikko

  • Sylinterimäiset rullalaakerit

    Öljyvoidellut sylinterimäiset rullalaakerit soveltuvat sovelluksiin, joihin liittyy suuria säteittäisiä ja iskuja. Ominaisuudet staattisella ja dynaamisella kuormitettavuudella enintään 415000 ja 390000 lb, ja ne voivat toimia helposti lämpötiloissa -22 - 302 F

  • Radiaaliset kuulalaakerit

    Ihanteellinen sovelluksiin hihnapyöräjärjestelmissä, jotka helpottavat kuorman käsittelyä, kuljetinhihnat vetopyörien kitkattoman pyörimisen varmistamiseksi ja autot pyörissä ja moottoreissa. Suurin dynaaminen kuormituskapasiteetti on 142000 lb ja sitä tarjotaan eri reikien ja ulkohalkaisijoiden kanssa

  • Pyöreät rullalaakerit

    Kaksiriviset pallomaiset rullalaakerit, jotka on suunniteltu tukemaan kulmasuuntia. Kestää helposti raskaita radiaalisia ja aksiaalisia kuormia molempiin suuntiin

Tietoja FAG laakereista

FAG Bearing India Ltd., joka tunnetaan nyt nimellä Schaeffler India Limited, on johtava sylinterimäisten ja pallomisten rullalaakereiden, kulmakarsi- ja säteittäisten kuulalaakereiden valmistaja. Näitä Fag-laakereita (Schaeffler-laakereita) käytetään laajalti tekstiili-, sellu- ja paperiteollisuudessa, autoteollisuudessa, voimansiirrossa, rakentamisessa ja sähköteollisuudessa.
Tuotemerkin radiaaliset kuulalaakerit soveltuvat käytettäväksi autojen pyörissä ja moottoreissa sekä kuljetushihnoissa, jotta varmistetaan vetopyörien ja hihnapyöräjärjestelmien kitkaton pyöriminen kuorman helpon käsittelyn takaamiseksi. Näissä laakereissa on polyamidi- / teräskehikko, rasva / Asonic GHY 72 -voidellut laakerit ja nitriilikumitiiviste. Niiden dynaaminen kuormituskapasiteetti on enintään 142000 lb ja suurin kierrosluku 17000. Lippukuulalaakereita on saatavana eri rei'issä ja ulkohalkaisijoissa. Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit