WESCO 210066 Heavy Duty Steel Shovel Nose Hand Truck, pneumaattinen, 800 kg kapasiteetti | AG7HPL ​​ST2-P12

WESCO 210066 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu teräslapioinen käsitrukki, pneumaattinen, kapasiteetti 800 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HPL Malli: 210066Ristiviite: ST2-P12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€611.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
Väripunainen
Kahvan tyyppiJatkuva
Kantavuus900 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys13 "
Tyyppikilven leveys17.5 "
Kokonaiskorkeus53 "
Kokonaispituus25.5 "
kokonaisleveys20.5 "
Pyörän materiaaliPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)52.07

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPyörän materiaaliHinta
WESCO 210064 Shovel Nose Hand Truck, Mould-on Rubber Wheels, 900 lb | AG7HPK ST2-HB 21006422 "Moldon-kumi€475.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 210066 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu teräslapioinen käsitrukki, pneumaattinen, kapasiteetti 800 lbs
€611.84 / yksikkö