FAG-LAAKERIT HC6204-C-2HRS-TVH-L207-C3 Kuulalaakeri suljettu 47mm, ulkohalkaisija 14mm Leveys | AH6PTH 36EA17

FAG BEARINGS HC6204-C-2HRS-TVH-L207-C3 Kuulalaakeri Tiivistetty 47mm Ulkohalkaisija 14mm Leveys

Tuote: AH6PTH Malli: HC6204-C-2HRS-TVH-L207-C3Ristiviite: 36EA17

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen kuulalaakeri
LaakerimateriaaliTeräs
Pora Dia.20mm
HäkkimateriaaliPolyamidi
Dynaaminen kuormitettavuus13,900 lb
ToimialanumeroHC6204-C-2HRS-TVH-L207-C3
VoiteluAsonic GHY 72
Maks. Kierrosluku14600
Dia ulkopuolella.47mm
TiivistemateriaaliAkryylinitriilibutadieenielastomeeri
Staattinen kantavuus4,600 lb
Temp. alue32 astetta 248 astetta F
TyyppiKaksinkertaisesti suljettu
Leveys14mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1315
Laivan korkeus (cm)5.4
Laivan pituus (cm)5.4
Laivan leveys (cm)1.61
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksirivinen / kaksirivinen: Yksirivinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluePora Dia.HäkkimateriaaliTyyppiLeveysDynaaminen kuormitettavuusToimialanumeroMaks. KierroslukuHinta
FAG-LAAKERIT 6215-J20AA-C3 Kuulalaakeri auki 130 mm, ulkohalkaisija 25 mm, leveys | AH6PRU 36EA04 6215-J20AA-C332 astetta 302 astetta F75mmTeräsavoin25mm70,000 paunaa6215-J20AA-C37800-
Tarjouspyyntö
FAG-LAAKERIT 6217-J20AA-C3 Kuulalaakeri auki 150mm, ulkohalkaisija 28mm, leveys | AH6PRV 36EA05 6217-J20AA-C332 astetta 302 astetta F85mmTeräsavoin28mm89,000 lb6217-J20AA-C36700-
Tarjouspyyntö
FAG-LAAKERIT 6218-J20AA-C3 Kuulalaakeri auki 160mm ulkohalkaisija 30mm Leveys | AH6PRW 36EA06 6218-J20AA-C332 astetta 302 astetta F90mmTeräsavoin30mm102,000 paunaa6218-J20AA-C36300€332.14
FAG-LAAKERIT 6309-J20AA-C3 Kuulalaakeri auki 100mm Ulkohalkaisija 25mm Leveys | AH6PRX 36EA07 6309-J20AA-C332 astetta 302 astetta F45mmTeräsavoin25mm56,000 lb6309-J20AA-C39500€1,027.79
FAG-LAAKERIT 6311-J20AA-C3 Kuulalaakeri auki 120 mm, ulkohalkaisija 29 mm, leveys | AH6PRY 36EA08 6311-J20AA-C332 astetta 302 astetta F55mmTeräsavoin29mm83,000 lb6311-J20AA-C38500€1,505.33
FAG-LAAKERIT 6312-J20AA-C3 Kuulalaakeri auki 130 mm, ulkohalkaisija 31 mm, leveys | AH6PRZ 36EA09 6312-J20AA-C332 astetta 302 astetta F60mmTeräsavoin31mm89,000 lb6312-J20AA-C37900€1,561.38
FAG-LAAKERIT 6313-J20AA-C3 Kuulalaakeri auki 140mm, ulkohalkaisija 33mm, leveys | AH6PTA 36EA10 6313-J20AA-C332 astetta 302 astetta F65mmTeräsavoin33mm100,000 lb6313-J20AA-C37300€1,708.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAG BEARINGS HC6204-C-2HRS-TVH-L207-C3 Kuulalaakeri Tiivistetty 47mm Ulkohalkaisija 14mm Leveys