FAG-LAAKERIT 6217-J20AA-C3 Kuulalaakeri auki 150mm, ulkohalkaisija 28mm, leveys | AH6PRV 36EA05

FAG BEARINGS 6217-J20AA-C3 kuulalaakeri auki 150mm ulkohalkaisija 28mm leveys

Tuote: AH6PRV Malli: 6217-J20AA-C3Ristiviite: 36EA05

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen kuulalaakeri
LaakerimateriaaliTeräs
Pora Dia.85mm
HäkkimateriaaliTeräs
Dynaaminen kuormitettavuus89,000 lb
Toimialanumero6217-J20AA-C3
Maks. Kierrosluku6700
Dia ulkopuolella.150mm
Staattinen kantavuus64,000 lb
Temp. alue32 astetta 302 astetta F
Tyyppiavoin
Leveys28mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2031
Laivan korkeus (cm)17.25
Laivan pituus (cm)17.25
Laivan leveys (cm)3.22
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksirivinen / kaksirivinen: Yksirivinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluePora Dia.HäkkimateriaaliTyyppiLeveysDynaaminen kuormitettavuusToimialanumeroMaks. KierroslukuHinta
FAG-LAAKERIT 6215-J20AA-C3 Kuulalaakeri auki 130 mm, ulkohalkaisija 25 mm, leveys | AH6PRU 36EA04 6215-J20AA-C332 astetta 302 astetta F75mmTeräsavoin25mm70,000 paunaa6215-J20AA-C37800-
Tarjouspyyntö
FAG-LAAKERIT 6218-J20AA-C3 Kuulalaakeri auki 160mm ulkohalkaisija 30mm Leveys | AH6PRW 36EA06 6218-J20AA-C332 astetta 302 astetta F90mmTeräsavoin30mm102,000 paunaa6218-J20AA-C36300€855.44
FAG-LAAKERIT 6309-J20AA-C3 Kuulalaakeri auki 100mm Ulkohalkaisija 25mm Leveys | AH6PRX 36EA07 6309-J20AA-C332 astetta 302 astetta F45mmTeräsavoin25mm56,000 lb6309-J20AA-C39500€946.81
FAG-LAAKERIT 6311-J20AA-C3 Kuulalaakeri auki 120 mm, ulkohalkaisija 29 mm, leveys | AH6PRY 36EA08 6311-J20AA-C332 astetta 302 astetta F55mmTeräsavoin29mm83,000 lb6311-J20AA-C38500€1,342.90
FAG-LAAKERIT 6312-J20AA-C3 Kuulalaakeri auki 130 mm, ulkohalkaisija 31 mm, leveys | AH6PRZ 36EA09 6312-J20AA-C332 astetta 302 astetta F60mmTeräsavoin31mm89,000 lb6312-J20AA-C37900€1,434.16
FAG-LAAKERIT 6313-J20AA-C3 Kuulalaakeri auki 140mm, ulkohalkaisija 33mm, leveys | AH6PTA 36EA10 6313-J20AA-C332 astetta 302 astetta F65mmTeräsavoin33mm100,000 lb6313-J20AA-C37300€1,607.45
FAG-LAAKERIT 6314-J20AA-C3 Kuulalaakeri auki 150 mm, ulkohalkaisija 35 mm, leveys | AH6PTB 36EA11 6314-J20AA-C332 astetta 302 astetta F70mmTeräsavoin35mm115,000 lb6314-J20AA-C36800€1,741.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAG BEARINGS 6217-J20AA-C3 kuulalaakeri auki 150mm ulkohalkaisija 28mm leveys