Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MA-38155 Adjustable Handle, Teardrop, Zinc Handle, 5/16 Inch To 18 Thread Size, Black | CP6ZWN 418Z88

GRAINGER MA-38155 säädettävä kahva, pisara, sinkkikahva, 5/16 tuumaa - 18 kierrekoko, musta

Varastossa
Tuote: CP6ZWN Malli: MA-38155Ristiviite: 418Z88
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
€11.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 98083 säädettävä kahva, pallonuppi, ruostumaton teräskahva, kierrekoko nro 10 - 24, hopea | CP6YLA 417U95 98083€25.82
GRAINGER 98071X.98 säädettävä kahva, pallonuppi, ruostumaton teräskahva, #10 - 32 kierrekoko, hopea | CP6YLB 417U87 98071X.98€24.32
GRAINGER 98073 säädettävä kahva, pallonuppi, ruostumaton teräskahva, kierrekoko nro 10 - 32, hopea | CP6YLC 417U89 98073€24.94
GRAINGER 98044 säädettävä kahva, pallonuppi, ruostumaton teräskahva, 1/2 tuuman reiän kierrekoko | CP6YLD 417U81 98044€72.88
GRAINGER 98452X1.26 säädettävä kahva, pallonuppi, ruostumaton teräskahva, 1/2 tuumasta 13:een kierrekoko, hopea | CP6YLE 417V39 98452X1.26€76.56
GRAINGER 98450 säädettävä kahva, pallonuppi, ruostumaton teräskahva, 1/2 tuuman - 13 kierrekoko, hopea | CP6YLF 417V36 98450€97.85
GRAINGER 98528 säädettävä kahva, pallonuppi, ruostumaton teräskahva, 1/2 tuumaa 13 kierrekokoon, hopea | CP6YLG 417V48 98528€108.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MA-38155 säädettävä kahva, pisara, sinkkikahva, 5/16 tuumaa - 18 kierrekoko, musta
€11.72 / yksikkö