FAG-LAAKERIT 3211-BD-2Z-C3 Kulmakuulalaakeri 13713 Lb. | AG2YVJ 32PG56

FAG BEARINGS 3211-BD-2Z-C3 kulmakosketinkuulalaakeri 13713 Lb.

Tuote: AG2YVJ Malli: 3211-BD-2Z-C3Ristiviite: 32PG56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakontaktinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus3
Pora Dia.55mm
HäkkimateriaaliTeräs
Kosketuskulma (aste)30 Tutkinnot
Dynaaminen kuormitettavuus61,000 N
VoiteluFuchs Renolit GA3
Maks. Kierrosluku7100
Dia ulkopuolella.100mm
TiivistemateriaaliTeräsvaippa
Staattinen kantavuus51,000 N
Temp. alue-68 - 248 astetta F
TyyppiDouble Row
Leveys33.3mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8482105028

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliABEC-suvaitsevaisuusPora Dia.Staattinen kantavuusTemp. alueLeveysHäkkimateriaaliDynaaminen kuormitettavuusHinta
FAG-LAAKERIT 3208-BD Kulmakontaktinen kuulalaakeri 11465 Lb. | AG2YNZ 32PF86 3208-BD-340mm38,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs51,000 N€103.73
KIINNITYSLAAKERIT 3208-BD-C3 Kulmakontaktikuulalaakeri Bearin 8900 Rpm | AG2YPA 32PF87 3208-BD-C3-340mm38,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs51,000 N-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT 3209-BD-C3 Kulmakontaktinen kuulalaakeri 11240 Lb. | AG2YPB 32PF89 3209-BD-C3-345mm39,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs50,000 N-
Tarjouspyyntö
FAG-LAAKERIT 3210-BD kulmikosketinkuulalaakeri 11915 Lb. | AG2YPC 32PF90 3210-BD-350mm44,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs53,000 N-
Tarjouspyyntö
FAG-LAAKERIT 3210-BD-C3 Kulmakontaktinen kuulalaakeri 7800 rpm | AG2YPD 32PF91 3210-BD-C3-350mm44,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs53,000 N-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT 3302-BD-2HRS-TVH-C3 Kulmakontaktikuulalaakeri 18400 rpm | AG2YPE 32PH31 3302-BD-2HRS-TVH-C3Akryylinitriilibutadieenielastomeeri315mm10,400 N-68 - 248 astetta F19mmLasikuituvahvisteinen polyamidi17,000 N-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT 3303-BD-2HRS-TVH Kulmakontaktinen kuulalaakeri 5058 Lb. | AG2YPF 32PH32 3303-BD-2HRS-TVHAkryylinitriilibutadieenielastomeeri317mm13,100 N-68 - 248 astetta F22.5mmLasikuituvahvisteinen polyamidi22,500 N-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAG BEARINGS 3211-BD-2Z-C3 kulmakosketinkuulalaakeri 13713 Lb.