Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAG-LAAKERIT 2201-2RS-TVH -sarjalaakeri, kaksirivinen, 12 mm: n reikä | AJ2HKU 4YVY6

FAG BEARINGS 2201-2RS-TVH radiaalilaakeri, kaksirivinen 12 mm:n reikä

Varastossa
Tuote: AJ2HKU Malli: 2201-2RS-TVHRistiviite: 4YVY6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
LaakerimateriaaliTeräs
Pora Dia.12mm
HäkkimateriaaliPA66
Dynaaminen kuormitettavuus1,281 lb
Toimialanumero2201-2RS-TVH
Voitelurasva
Maks. Kierrosluku17,000
Dia ulkopuolella.32 mm
TiivistemateriaaliNitriilikumi
Staattinen kantavuus283 lb
Temp. alue-22 - 212 astetta F
TyyppiKaksinkertaisesti suljettu
Leveys14mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.78
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksirivinen / kaksirivinen: kaksirivinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAG BEARINGS 2201-2RS-TVH radiaalilaakeri, kaksirivinen 12 mm:n reikä
€123.02 / yksikkö