Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FM-66A.14X15 Pistorasiaavain Double Flex 14 X15mm 9-1/4 In | AC6YTU 36T920

FACOM FM-66A.14X15 hylsyavain Double Flex 14 x 15mm 9-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6YTU Malli: FM-66A.14X15Ristiviite: 36T920

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsyavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään tyyliJoustava pää
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä12
Kokonaispituus9.25 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko14 x 15 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
FACOM FM-66A.12X13 Pistorasiaavain Double Flex 12 X13mm 9-1/4 In | AC6YTT 36T919 FM-66A.12X1312 x 13 mm€93.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FM-66A.14X15 hylsyavain Double Flex 14 x 15mm 9-1/4 tuumaa
€92.49 / yksikkö