Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51798.062.0225 Clevis-tappi, pituus 2-1/4 tuumaa, luokka 18-8, 5/8 tuuman tapin halk. | CG8ULR 41MF74

FABORY U51798.062.0225 Clevis Pin, pituus 2-1/4 tuumaa, luokka 18-8, 5/8 tuuman tapin halk.

Varastossa
Tuote: CG8ULR Malli: U51798.062.0225Ristiviite: 41MF74 / 178P33

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen pituus2 1 / 4
Luokka18-8
Head TypePää
Pituus2 1 / 4 "
Pin Dia.5 / 8 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1166
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51798.062.0225 Clevis Pin, pituus 2-1/4 tuumaa, luokka 18-8, 5/8 tuuman tapin halk.
€15.13 / yksikkö