Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51798.031.0075 Clevis Pin, 3/4 Inch Length, 18-8 Grade, 5/16 Inch Pin Dia., 5PK | CG8UKD 41MF38

FABORY U51798.031.0075 Clevis Pin, 3/4 tuuman pituus, 18-8 luokka, 5/16 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8UKD Malli: U51798.031.0075Ristiviite: 41MF38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen pituus3/4
Luokka18-8
Head TypePää
Pituus3 / 4 "
Pin Dia.5 / 16 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0477
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51798.031.0075 Clevis Pin, 3/4 tuuman pituus, 18-8 luokka, 5/16 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€11.68 /pakkaus