Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51560.142.0100 Taper Pin, #2/0 X 1 Size, 18-8 Grade, 25PK | CG8TWL 41LM05

FABORY U51560.142.0100 kartiotappi, #2/0 X 1 koko, 18-8 luokka, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8TWL Malli: U51560.142.0100Ristiviite: 41LM05

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Suuri päädia.0.140 - 0.142 "
Pituus1 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko#2/0 x 1
Pieni päädia.# 2 / 0
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51560.142.0100 kartiotappi, #2/0 X 1 koko, 18-8 luokka, 25PK
€62.34 /pakkaus