Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51060.031.0087 Litteäkantainen ruuvi, pituus 7/8 tuumaa, kierrekoko 5/16-18, luokka 18-8, 100 PK | CG8TAA 26LC14

FABORY U51060.031.0087 Litteäpäinen kantaruuvi, pituus 7/8 tuumaa, kierrekoko 5/16-18, luokka 18-8, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8TAA Malli: U51060.031.0087Ristiviite: 26LC14 / 42KK23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.4375 "
Pään korkeus0.3125 "
Head TypeTasainen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus7 / 8 "
Min. Vetolujuus85,000 psi
Min. Kierteen pituus7 / 8 vuonna
Rockwellin kovuusB80 - C32
StandardiASME B18.3, ASTM F879
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue- 58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.5 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9027
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51060.031.0087 Litteäpäinen kantaruuvi, pituus 7/8 tuumaa, kierrekoko 5/16-18, luokka 18-8, 100 PK
€48.08 /pakkaus