Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39798.037.0450 Clevis Pin, 4 1/2 tuuman pituus, 3/8 tuuman tapin halkaisija, 10PK | CG8RQV 41ME48

FABORY U39798.037.0450 Clevis Pin, pituus 4 1/2 tuumaa, 3/8 tuuman tapin halkaisija, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8RQV Malli: U39798.037.0450Ristiviite: 41ME48 / 178N08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliIlmainen leikkausteräs
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus4 1 / 2
Suorittaa loppuunSinkitty
Head TypePää
Pituus4 1 / 2
Pin Dia.3 / 8 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6984
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39798.037.0450 Clevis Pin, pituus 4 1/2 tuumaa, 3/8 tuuman tapin halkaisija, 10PK
€30.80 /pakkaus