Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39797.018.0150 Clevis Pin, 1-1/2 tuuman pituus, 3/16 tuuman tapin halkaisija, 25PK | CG8RGE 41MC46

FABORY U39797.018.0150 Clevis Pin, 1-1/2 tuuman pituus, 3/16 tuuman tapin halkaisija, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8RGE Malli: U39797.018.0150Ristiviite: 41MC46

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliIlmainen leikkausteräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Head TypePää
Pituus1 1 / 2 "
Pin Dia.3 / 16 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1606
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39797.018.0150 Clevis Pin, 1-1/2 tuuman pituus, 3/16 tuuman tapin halkaisija, 25PK
€13.78 /pakkaus