Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39682.031.0250 Hakaneula, 2-lankainen napsautus, 18-8 Ss, 3 tuuman koko | AE6XLZ 5VU22

FABORY U39682.031.0250 hakaneula, 2-lankainen neppari, 18-8 Ss, koko 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6XLZ Malli: U39682.031.0250Ristiviite: 5VU22
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
€10.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakaneula
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia. Toleranssi+ 0.306 / -0.311 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituuden toleranssi-0.250"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3"
Pin Dia.5 / 16 "
Varren pituus2.75 "
TyyppiDouble Wire Snap
Käyttökelpoinen pituus2.5 "
Lanka Dia.0.091 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0446
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan muoto (neliö)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliSuorittaa loppuunPituuden toleranssiMateriaaliKokonaispituusPin Dia.Varren pituusTyyppiHinta
FABORY U39682.025.0225 Hakatappi, 18-8 luokka, 1/4 tuuman tappi, halk. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Ruostumaton terästavallinen-0.250"Ruostumaton teräs2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-€19.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39682.031.0250 hakaneula, 2-lankainen neppari, 18-8 Ss, koko 3 tuumaa
€10.15 / yksikkö