Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39681.025.0300 Hakaneula, 1/4 halkaisija, kokonaispituus 3-11/16 tuumaa | AE6XNC 5VU70

FABORY U39681.025.0300 Hakaneula, halkaisija 1/4, kokonaispituus 3-11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6XNC Malli: U39681.025.0300Ristiviite: 5VU70

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakaneula
PerusmateriaaliTeräs
Dia. Toleranssi+ 0.243 / -0.248 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituuden toleranssi0.125 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3 11 / 16 "
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiKelan kireyden napsautus
Käyttökelpoinen pituus3"
Lanka Dia.0.091 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0324
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliSuorittaa loppuunPituuden toleranssiMateriaaliKokonaispituusPin Dia.Varren pituusTyyppiHinta
FABORY U39682.025.0225 Hakatappi, 18-8 luokka, 1/4 tuuman tappi, halk. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Ruostumaton terästavallinen-0.250"Ruostumaton teräs2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-€19.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39681.025.0300 Hakaneula, halkaisija 1/4, kokonaispituus 3-11/16 tuumaa
€2.89 / yksikkö