Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39000.706.0350 Kartiotappi, #10 X 3-1/2 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu | CG8NYX 41LL94

FABORY U39000.706.0350 kartiotappi, nro 10 x 3-1/2 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu

Varastossa
Tuote: CG8NYX Malli: U39000.706.0350Ristiviite: 41LL94 / 177T10

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.705 - 0.707 "
Pituus3 1 / 2 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 10 x 3 1/2
Pieni päädia.#10
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.175
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39000.706.0350 kartiotappi, nro 10 x 3-1/2 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu
€21.35 / yksikkö