Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39000.156.0125 kartiotappi, #0 X 1-1/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 25PK | CG8NTL 41LK67

FABORY U39000.156.0125 kartiotappi, #0 X 1-1/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8NTL Malli: U39000.156.0125Ristiviite: 41LK67
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
€17.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 1 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.155 - 0.157 "
Pituus1 1 / 4 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 0 x 1 1/4
Pieni päädia.#0
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0032
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39000.156.0125 kartiotappi, #0 X 1-1/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 25PK
€17.69 /pakkaus