FABORY U22551.175.1125 Fully Threaded Stud, 11-1/4 Inch Length, 1-3/4-8 Thread Size, 4PK | CG8NCQ 26LR87

FABORY U22551.175.1125 Täyskierteinen tappi, 11-1/4 tuuman pituus, 1-3/4-8 kierrekoko, 4PK

Varastossa
Tuote: CG8NCQ Malli: U22551.175.1125Ristiviite: 26LR87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€381.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus11 1 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 3 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.1432
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.175.1125 Täyskierteinen tappi, 11-1/4 tuuman pituus, 1-3/4-8 kierrekoko, 4PK
€381.27 /pakkaus